Blachonakrętka Typ 1
SPINKA TAPICER-BMW-(A3A)-L22,8MM-D8,0MM
Register now and access more than 60,000 products
- Szybkie i pewne połączenie dwóch lub więcej elementów
- Łatwy montaż i demontaż
- Możliwa kompensacja tolerancji i mocowanie jednostronne
Materiały dodatkowe(X)
Wsuwanie w krawędzie (blachy)
Kształt | A |
Przeznaczone do śruby | Średnica 8,0 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 1,25-2 mm |
Min./maks. zakres zacisku (f) | 1,25-2 mm |
Długość (L) | 22,8 mm |
Szerokość (B) | 18 mm |
Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią (C) | 11 mm |
Grubość materiału (S) | 0,8 mm |
Materiał | Stal sprężynowa CK 67 |
Powłoka | Cynkowana, bezbarwna |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 07129925749 |