Blachonakrętka Typ 1
SPINKA TAPICERSKA-(A3A)-D2,0MM
Register now and access more than 60,000 products
- Sprężystość blachonakrętki zapewnia odporność połączenia na wibracje.
- Szybki montaż ręczny
- Ochrona powierzchni
- Wielokrotnego użytku
Materiały dodatkowe(X)
Łatwe mocowanie na śrubach z łbem płaskim, wałach i osiach.
Przeznaczone do śruby | Średnica 2,0 mm |
Długość (L) | 15 mm |
Szerokość (B) | 10 mm |
Grubość materiału (S) | 0,25 mm |
Materiał | Stal sprężynowa CK 67 |
Powłoka | Cynkowana, bezbarwna |