Blachonakrętka Typ 2
SPINKA TAPICERSKA-(A3A)-D3,5MM
Register now and access more than 60,000 products
- Sprężystość blachonakrętki zapewnia odporność połączenia na wibracje.
- Szybki montaż ręczny
- Ochrona powierzchni
- Wielokrotnego użytku
Materiały dodatkowe(X)
Łatwe mocowanie na śrubach z łbem płaskim, wałach i osiach.
Przeznaczone do śruby | Średnica 3,5 mm |
Długość (L) | 12,7 mm |
Szerokość (B) | 8 mm |
Grubość materiału (S) | 0,35 mm |
Materiał | Stal sprężynowa C 75 |
Powłoka | Cynkowana, bezbarwna |