Blachonakrętka Typ 4
SPINKA TAPICER-OPEL-(A3A)-L24,8MM-D6,3MM
Register now and access more than 60,000 products
- Szybkie i pewne połączenie dwóch lub więcej elementów
- Łatwy montaż i demontaż
- Możliwa kompensacja tolerancji i mocowanie jednostronne
Materiały dodatkowe(X)
Wsuwanie w krawędzie (blachy)
Kształt | N |
Przeznaczone do śruby | Średnica 6,3 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0,7-1,5 mm |
Min./maks. zakres zacisku (f) | 0,7-1,5 mm |
Długość (L) | 24,7 mm |
Szerokość (B) | 14,5 mm |
Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią (C) | 12,7 mm |
Grubość materiału (S) | 0,7 mm |
Materiał | Stal sprężynowa CK 67 |
Powłoka | Cynkowana, bezbarwna |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 2072153 |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej 2 | 11072461 |