Blachonakrętka z tworzywa sztucznego Typ 1
Plastic sheet-metal nut, type 1
MP-OPEL-NUT-PLA-GREEN
Register now and access more than 60,000 products
Bardzo silne mocowanie
W celu uzyskania optymalnych warunków montażu gwint powinien być co najmniej tak długi, jak wysokość nakrętki z tworzywa sztucznego.
Materiały dodatkowe(X)
- Mocowanie blach o grubości 0,5-5,0 mm
- Przykręcanie przy użyciu wkrętów do tworzywa sztucznego, np. WÜPLAST®
Przeznaczone do śruby | Średnica 5,0 mm |
Długość | 16 mm |
Szerokość | 12 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 1,5-2 mm |
Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią | 8,5 mm |
Średnica wierconego otworu | 7 mm |
Materiał | Polipropylen - PP |
Kolor | Zielony |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 1235884 |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej 2 | 24417039 |