Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262
Blechlocher Spaltstempel metrisch
BLLO-(STMPL-MTRZ)-M30-D30,5MM
Art.-Nr. 0619702305
EAN 4045989231157
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Einzeln (ohne Zugschraube)
Hohe Standzeit
Speziell entwickelte Schneidengeometrie
3-fach Spaltung des Materials in der Matrize – kein Verklemmen des Stanzabfalls an der Zugschraube, garantiert gleichmäßige Werkzeugbelastung und exakte, gratfreie, kreisrunde Löcher
Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz
4 Einkerbungen an der Matrize
Für Zugschraube Ø19,0 mm kann alternativ auch mit Blechlocher Größe M20 (PG 13,5) vorgestanzt werden.
Zum Vorbohren: Spiralbohrer HSS Art.-Nr. 0624...
Zum Fetten der Zugschraube: AL 1100 Art.-Nr. 0893 110 1
Datenblätter(X)
Durchmesser | 30,5 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M30 |
Schraubendurchmesser x Schraubenlänge | 30,5 x 75 mm |
Bohrdurchmesser | 10 mm |
Materialstärke Stahl max. | 2 mm |
Materialstärke Kupfer max. | 2 mm |
Materialstärke Alu max. | 2,2 mm |
Materialstärke Glasfaser max. | 2 mm |
| Zu lochende Materialstärken | |||
| Material | Schrauben-Ø 6 mm | Schrauben-Ø 9,5 mm | Schrauben-Ø 19 mm |
| St 37 | 2 | 2 | 3 |
| Alu | 2 | 2 | 3,5 |
| Kupfer | 2 | 2 | 3,5 |
| Glasfaser | 2 | 2 | 3,5 |