Blechschraube Linsensenkkopf ISO 14587, Edelstahl A2, blank

ISO 14587 Edelstahl A2 blank TX Form C
SHR-LISEKPF-ISO14587-C-TX25-A2-4,8X16

Art.-Nr. 420474816

EAN 4056807064789

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blechschraube Linsensenkkopf ISO 14587, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 420474816

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 14587

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Form

C

Kopfform

Linsensenkkopf

Antriebart

Innen-TX

Innenantrieb

TX25

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,3 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfhöhe (k1)

2,8 mm

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Steigung

1,6 mm

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen