Blechschraube Senkkopf DIN 7982 verzinkt Sortiment
DIN 7982 Stahl verzinkt Senkkopf H 1400-tlg. Sysko
SHR-BL-SYSKO-DIN7982-H2-(A2K)-1400TLG
Art.-Nr. 5964011600
EAN 4046777886108
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Inhalt: 1.400 Teile
- Je 100 Blechschrauben 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 25 mm
- Je 100 Blechschrauben 3,9 x 19 / 3,9 x 22 / 3,9 x 25 / 3,9 x 32 mm
- 50 Blechschrauben 3,9 x 38 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm
- 50 Blechschrauben 4,2 x 38 mm
- Je 50 Blechschrauben 4,8 x 32 / 4,8 x 50 mm
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1400 STK |
Normen | DIN 7982 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,5X13
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,5X16
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,5X19
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,5X25
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,9X19
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,9X22
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,9X25
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,9X32
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,9X38
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,2X16
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,2X19
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,2X25
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,2X32
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,2X38
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,8X32
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,8X50