Blechschraube mit Flanschkopf
Stahl schwarz verzinkt Linsenkopf TX
SHR-FLKPF-TX25-(A2S)-VW-4,8X16
Art.-Nr. 0501101613
EAN 4045989283484
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Besonders geeignet zur Befestigung von Kunststoffmaterialien, z. B. Armaturenbretter, Innenraumwandverkleidung, Spoiler usw.
![]() | |
Oberfläche | Schwarz verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Kopfform | Flachkopf |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 15 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,5 mm |
Antriebart | Innen-TX |
Innenantrieb | TX25 |