Blechschrauben Linsenkopf DIN 7981 schwarz verzinkt Sortiment
DIN 7981 ST schwarz verz. LiKo H 1775-teilig Sysko
SHR-BL-SYSKO-DIN7981-(A2S)-1775TLG
Art.-Nr. 5964013400
EAN 4046777622485
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Inhalt: 1.775 Teile
- Je 100 Blechschrauben 2,9 x 9,5 / 2,9 x 13 mm
- Je 100 Blechschrauben 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm
- Je 100 Blechschrauben 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- 100 Blechschrauben 5,5 x 16 mm
- 75 Blechschrauben 5,5 x 25 mm
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1775 STK |
Normen | DIN 7981 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Schwarz verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H1-(A2S)-2,9X13
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H1-(A2S)-2,9X9,5
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2S)-3,5X13
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2S)-3,5X16
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2S)-3,5X19
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2S)-3,5X9,5
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2S)-3,9X13
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2S)-3,9X16
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2S)-3,9X19
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2S)-4,2X13
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2S)-4,2X16
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2S)-4,2X19
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2S)-4,2X25
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2S)-4,2X9,5
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2S)-4,8X16
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2S)-4,8X19
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H3-(A2S)-5,5X16
SHR-LIKPF-DIN7981-C-H3-(A2S)-5,5X25