Bloc d'éclairage à 3 chambres, carré, 12 V/24 V

Feu à LED 3 fonctions carré 12/24V pour remorque
LANTERNE-RONDE-3FONCTIONS-EP

Art. N° 081246 265
EAN 4048539250806

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Design LED universel

Puissance : 2,3 W



Raccordement :


Avec câble de 0,5 m et matériel de fixation

Indication

Avec fixation


1 LCG requis de chaque côté du poids lourd (gauche et droit), possibilité de connecter max. 2 lampes à LED sur 1 LCG

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut être utilisé avec des systèmes électriques de véhicule 12 V et 24 V



Fonctions


Clignotant, feu stop et feu arrière

Nombre de chambres

3 PCS

Design

Gauche/droite

Longueur de câble

0,5 m

Tension nominale min./max.

12 / 24 V/DC

Fonctions

Clignotant, feu de frein, feu arrière

Puissance

2.3 W

Longueur

107 mm

Largeur

107 mm

Indice de protection IP

IP 68