Bloc optique à 3 chambres, 12 V/24 V

Feu 3 chambres, rond LED

Art. N° 081246 268
EAN 4050382346407

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Design LED universel
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Forme

Rond

Nombre de chambres

3 PCS

Montage

Gauche
Droite

Raccordement de câble

Avec câble

Longueur de câble

0,5 m

Type d'éclairage

LED

Tension nominale min./max.

12 / 24 V/DC

Fonctions

Clignotant, feu de frein, feu arrière

Puissance

7.2 W

Diamètre

93 mm

Profondeur

36 mm

Marque d'homologation

ADR
ECE

Indice de protection IP

IP 69K

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Feu antibrouillard arrière/feu de recul II 12 V/24 V Universel

LGHT-2CHAM-FOGTAIL-REVRS-II-LED-RED/WHTE

Conception LED
x 1 pcs