Boczne światło obrysowe 12 V/24 V
Side marker light with bayonet lock
SML-ADR-BRACKETHOLD-BAJONET-LAMP-24V
Register now and access more than 60,000 products
- Połączenie: Połączenie bagnetowe
- Wodoszczelność dzięki opatentowanemu systemowi podwójnej komory
- W zestawie oprawka żarówki 24 V / 4 W (T8/4)
- Wspornik kątowy z otworami montażowymi o rozstawie 30 mm
Materiały dodatkowe(X)
Można stosować we wszystkich układach elektrycznych pojazdów 12 V i 24 V
Konstrukcja | Ze wspornikiem kątowym |
Przyłącze kabla | Zamknięcie bagnetowe |
Min./maks. napięcie | 12 / 24 V/DC |
Długość | 95 mm |
Szerokość | 61 mm |
Wysokość | 71 mm |
Rozstaw otworów | 70 mm |
Znak jakości | ADR |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!