Boczne światło obrysowe LED 24 V
LED side marker light, universal Hella design
SML-ADR-90DGR-HOTMELT-LED-50X110MM-24V
Register now and access more than 60,000 products
- 100% wodoszczelności dzięki wykorzystaniu technologii HOTMELT w złączu kablowym
- Konstrukcja Hella: 50 x 110 mm
Technologia HOTMELT to specjalny proces, w którym przewód jest mocowany z obudową lampy poprzez zgrzewanie, zapewniając wodoszczelność i trwałe zamocowanie.
Materiały dodatkowe(X)
Typ lampy | Dioda LED |
Kolor światła | Pomarańczowy |
Przyłącze kabla | Złącze HOTMELT 90° |
Długość kabla | 0,5 m |
Napięcie | 24 V/DC |
Funkcje | Boczne światło oznakowania |
Moc znamionowa | 1 W |
Długość | 110 mm |
Szerokość | 50 mm |
Wysokość | 12 mm |
Rozstaw otworów | 70 mm |
Znak jakości | ADR |
Numer porównawczy | 2PS 963 639-011 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!