Boczne światło obrysowe LED 24 V
LED side marker light for Schmitz
SML-ADR-SCHMITZ-BRKTHOLD-FITTING-LED-24V
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Ze wspornikiem kątowym |
Typ lampy | Dioda LED |
Kolor światła | Pomarańczowy |
Przyłącze kabla | Połączenie śrubowe |
Napięcie | 24 V/DC |
Funkcje | Boczne światło oznakowania |
Moc znamionowa | 1.3 W |
Długość | 119 mm |
Szerokość | 44 mm |
Wysokość | 16 mm |
Rozstaw otworów | 70 mm |
Znak jakości | ADR |
Stopień ochrony IP | IP 69K |
Numer porównawczy | 066203 |