Boczne światło obrysowe LED 24 V
LED side marker light for M.A.N./TG-A
SML-MAN-(CABLE-0,5M)-LED-24V
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Kształt | Czworokątne |
Typ lampy | Dioda LED |
Kolor światła | Pomarańczowy |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Długość kabla | 0,5 m |
Napięcie | 24 V/DC |
Funkcje | Boczne światło oznakowania |
Moc znamionowa | 1 W |
Długość | 65 mm |
Szerokość | 65 mm |
Wysokość | 29,8 mm |
Znak jakości | ECE |
Numer porównawczy | 81.25260.6105 |