Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Boczny wspornik do aluminiowego nośnika ładunku

Boczny wspornik nośnika ładunku
BOCZNY NOSNY WSPORNIK ŁADUNKU-LTRGSTU1
ORSYMOBIL

Nr art. 096380 438
EAN 4056807924663

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Do zabezpieczania ładunku na nośniku ładunku
  • Może być stosowany w połączeniu z pasami mocującymi do zabezpieczenia ładunku

  • Łatwy montaż
Uwaga

Można stosować tylko w połączeniu z aluminiowymi nośnikami ładunku.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Tworzywo sztuczne

Ilość części

2 szt

Długość

45 mm

Szerokość

80 mm

Wysokość

155 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

0,495 kg

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nośnik ładunku

WYP.POJAZDU-NOSNIK ŁADUNKI-ALU-ZEST.3

ORSYMOBIL
Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-SET1

ORSYMOBIL
Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-SET2

ORSYMOBIL
Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.
Nośnik ładunku

LOADCARR-ALU-SET4

ORSYMOBIL
Quick, easy installation without the need for additional drilling
x 1 szt.