Bodenlüfter aus Edelstahl

Bodenlüfter aus Edelstahl
BODELUEFT-FZG-SORT-EDST-RUND-BLES

Art.-Nr. 096399 044

EAN 4050382307484

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenlüfter aus Edelstahl

Art.-Nr. 096399 044
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
Inklusive Befestigungsmaterial
Hinweis

Nicht geeignet für VW T5. Die Vorschriften zum Transport von Gasflaschen in geschlossenen Kraftfahrzeugen nach Merkblatt DVS 0211 (Deutscher Verband für Schweißtechnik e.V.) und BGI 590 sind zu beachten.


Es müssen mindestens zwei Lüftungsöffnungen im Laderaum vorhanden sein, eine in Boden- und eine in Deckennähe.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für eine gute Raumbelüftung ist möglichst eine diagonale Anordnung der Lüftungsöffnungen vorzusehen. Der freie Querschnitt jeder Lüftungsöffnung muss mindestens 100 cm2 betragen. Beim Mitführen von Druckgasflaschen ist darauf zu achten, dass die Lüftungsöffnungen frei sind. Der Laderaum muss dicht von der Fahrerkabine abgeschlossen sein.

Typbezeichnung

BLES

Breite

195 mm

Höhe

95 mm

Tiefe

195 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,800 kg

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Verchromt

Farbe

Edelstahlfarben, Chromfarben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen