Bodenträger
Bodenträger rund
BODTRG-ZD-(NI)-3X5
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Werkstoff: Stahl, vernickelt
- Hohe Bruchfestigkeit
- Hochwertige Oberfläche
Zapfen-Ø 3 mm
Kleinere Lochreihe von Ø 3 mm, unauffällige Optik
Mit Ansatz Ø 5 mm
Größere Auflage, Fachboden drückt sich nicht ein
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Bohrdurchmesser | 3 mm |
Durchmesser | 5 mm |
Länge (L) | 16 mm |