Bölme duvar bandı B1
SES İZOLASYON BANDI B1-3X50MM-30M
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yüksek derecede derz ses yalıtımı
DIN 52210 RST uyarınca kanıtlanmış derz akustik yalıtımı, W=58 dB
Yüksek hacim ağırlığı
İyi dirençli kapalı hücreli, ince gözenekli polietilen köpük
Kullanımı kolay
- Basit, hızlı ve temiz uygulama
- Düzensiz alanları telafi eder
Kaplama folyosuz
Rulo yerine yapıştırıldığı için parçalanmaz
Uzun kullanma süresi
- UV, yıpranma ve hava koşullarına dayanıklı
- Neme dayanıklı
DIN 4102'ye uygun B1 inşaat malzemeleri sınıfı
Leipzig Malzeme Araştırma ve Test Enstitüsü (MPFA) tarafından test edilmiştir, test sertifikası no. ÜB III/B-01-001
Veri sayfaları(X)
Duvar, tavan ve zemin gibi farklı inşaat alanları arasında yalıtım, bölme duvar ve parapet elemanları, kuru duvar örme, ısı yalıtımı
- Yüzeyde toz, gres ve yağ olmamalıdır
- Kaset, avuç içi ile kısa bir süre bastırılmalıdır
Renk | Antrasit |
Derzler için ses yalıtımı | 58 dB |
Isı iletkenliği λ | 0,034 W/(m*K) |
Isı iletkenliği λ koşulları | 10°C'de, ISO 2581'e uygun |
Sıkıştırma kuvveti sapması | 98 kPa |
Sıkıştırma kuvveti sapması koşulları | ISO 844'e uygun, %50 deformasyon |
Çekme dayanımı koşulları | ISO 1926 ile uyumlu |
Min. germe dayanımı | 0,325 N/mm² |
Min. enine germe dayanımı | 0,220 N/mm² |
Toplam kalınlık | 3 mm |
Genişlik | 50 mm |
İnşaat malzemesi sınıfı | B1 - Düşük yanıcılığa sahip |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN 4102'ye uygun |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Eskime, Hava, Nem |
Kalıp yoğunluğu | 29 kg/m³ |
Kalıp yoğunluğu koşulları | DIN EN ISO 845 standardına uygun (ortalama) |
Sıkıştırma seti | 25 % |
Sıkıştırma seti koşulları | 22 saat sonra, 23°C'de, ISO 1853B |
Su emme (%) | 1 Vol-% |
Su emme koşulları | yedi gün sonra |
Su buharı geçirgenliği | 0,72 g/m²/d |
Su buharı geçirgenliği koşulları | ISO 1663 ile uyumlu, örnek kalınlığı 5 mm |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 30 °C |
Min. sıcaklık direnci | -50 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
Rulo uzunluğu | 30 m |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 20°C'de ve %50 bağıl nemde |