Bohrschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe WFBS Typ Holz

Bohrschraube Stahl verzinkt WFBS Typ Holz
SHR-6KT-FLSH-SHB-HO-SW8-(DC5)-6,5X130

Art.-Nr. 0200865130

EAN 4011231257411

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bohrschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe WFBS Typ Holz

Art.-Nr. 0200865130

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Bohrschrauben für die Befestigung von Faserzement-Wellplatten in einem Arbeitsgang

Stahl einsatzgehärtet, spezialbeschichtet


  • Geprüft nach DIN 50018 – 12 Zyklen Kesternich.

  • Geprüft nach DIN 50021 Salzsprühnebeltest 600 Stunden ohne Fe-Korrosion.


Mit EPDM-Dichtung Ø 25 mm und aufgesteckter Edelstahlscheibe Ø 22 mm.



Durch die angepressten Flügel wird das Loch im Faserzement auf 8 mm aufgebohrt und ein Reißen der Platten vermieden.



Verarbeitung nur mit anschlagorientiertem Schrauber, z.B. S 63 pias.



Empfehlung: Verwenden Sie trotz der o.g. Spezialbeschichtung auch aus Gründen der Optik die Abdeckkappe.



Mit Schneidkerbe – für Holzunterkonstruktionen


  • Verarbeitungsdrehzahl: 900 U/min

  • Einschraubtiefe: min. 50 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Werkstoff Dichtscheibe

Edelstahl A2

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit Bund

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Nenndurchmesser (d1)

6,5 mm

Länge (l1)

130 mm

Scheibendicke (h1)

13 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe für Sechskantschrauben/-muttern

ABDEKA-KST-(F.SHR-6KT)-SCHWARZ-SW8-M5

(entsprechend DIN- bzw. ISO-Schlüsselweiten)