Boîte d'encastrement affleurante avec abattant

Boîte d'encastrement affleurante avec abattant

Art. N° 0975010405
EAN 4058794849448

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

UP appliance socket with attached lugs and fixed plaster thickness! Ideal for installation in structural works.
Simple installation and fixture of socket using lugs.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur

50 mm

Longueur x largeur

62 x 62 mm

Faiblement inflammable

650°C

Indice de protection IP

IP 20

Matière

Polystyrène - PS

Sans halogène

Oui

Diamètre (Ø)

72 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis WG-Fix, tête cylindrique bombée

VIS SANS CHEVILLE-WG FIX-AW20-6,3X30

Vis d'ancrage universelle à tête cylindrique bombée pour une fixation rapide et facile dans la pierre pleine et les plaques de plâtre
x 250 pcs
Vis WG-Fix, tête cylindrique bombée

SCRDWL-CORTHR-AW20-(A2K)-6,3X60/55MM

Vis d'ancrage universelle à tête cylindrique bombée pour une fixation rapide et facile dans la pierre pleine et les plaques de plâtre
x 200 pcs
Mastic hybride polymère Ms instant

SABESTO MS INSTANT 290 ML

Colle structurale à adhérence initiale élevée
Mousse mtg pistolable 1 comp Powerpur

GUNFM-1C-POWERPUR-B3-750ML

1C gun foam for rapid gap filling.