Boîte de jonction VDE WFK 1 Avec points d'entrée auto-scellés à membrane souple

Boîte dérivation câbles VDE WFK 1

Art. N° 0975050110
EAN 4038898847625

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

  • Grande surface de raccordement

  • Très robuste (résistant aux chocs et incassable)

  • Vis Plastofast en acier inoxydable pour un ajustement sécurisé du cache
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Installations protégées en extérieur conformément à DIN VDE 0100-737, et en intérieur

Design

Vide

Section de câble max.

2.5 mm²

Longueur x largeur x hauteur

80 x 80 x 51 mm

Nombre d'entrées de câble

7 PCS

Nombre d'entrées de câble plancher

1 PCS

Indice de protection IP

IP 65

Résistance aux impacts

IK07

Tension nominale

690 V/CA

Température d'utilisation min./max.

-25 jusqu'à 40 °C

Couleur

Gris clair, similaire à RAL 7035

Matière

Polystyrène - PS

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Presse-étoupe, polyamide Métrique conforme aux normes EN 60423/EN 62444

PRESSE ETOUPE, PA; M 20X1,5

x 100 pcs
Contre-écrou, polyamide Métrique conforme à la norme EN 60423

ECROU-POLYAMID-CLE27-M20X1,5

x 100 pcs