Boîte de jonction de câbles VDE WFK 2
Boîte de jonction de câbles VDE WFK 2
Register now and access more than 60,000 products
- Grande surface de raccordement
- Très robuste (résiste aux chocs, incassable)
- Vis Plastofast en acier inoxydable pour un ajustement sécurisé du cache
Fiches de données de sécurité(X)
Installations protégées en extérieur conformément à DIN VDE 0100-737, à l'intérieur
Design | Vide |
Section de câble max. | 4 mm² |
Longueur x largeur x hauteur | 93 x 93 x 54 mm |
Nombre d'entrées de câble | 7 PCS |
Nombre d'entrées de câble plancher | 1 PCS |
Indice de protection IP | IP 65 |
Résistance aux impacts | IK07 |
Tension nominale | 690 V/CA |
Température d'utilisation min./max. | -25 jusqu'à 40 °C |
Couleur | Gris clair, similaire à RAL 7035 |
Matière | Polystyrène - PS |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!