Boîte de stockage W-KLT 2.0
Boîte de stockage W-KLT 2.0
Art. N° 1967600117
EAN 4057709876166
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
DIRECTE. SÛRE. PRATIQUE.
- Accès facile - pas de barre transversale
- Mécanisme de pliage en 2 temps
- S'ouvre par simple appuie sur un bouton
- Zone pour étiquette - Etiquette pliable VDA
Le conteneur est disponible en différentes couleurs et/ou avec le logo de votre entreprise sur demande !
Fiches de données de sécurité(X)
Taille | 3215 |
Couleur | Bleu nocturne RAL 5022 |
Longueur (L1) | 299 mm |
Largeur (B2) | 198 mm |
Hauteur (H2) | 147 mm |
Largeur intérieure (B1) | 175 mm |
Longueur intérieure (L3) | 275 mm |
Hauteur intérieure (H1) | 115 mm |
Matière | Plastique |