Boîte de stockage et de transport OrgaMove

Boîte de stockage et de transport OrgaMove

Art. N° 0684602886

EAN 4062856509751

Prix affichés aux clients après connexion
Boîte de stockage et de transport OrgaMove

Art. N° 0684602886
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
Elégante boîte de transport pour les équipements de travail personnels
  • Aide pratique à l'organisation en cas de poste de travail mobile

  • Les matériaux et accessoires de travail sont stockés de manière optimale, prêts à être emportés

  • Boîtier en plastique (ABS) résistant aux chocs et aux rayures

  • Poignée souple en plastique (TPE) pour un transport confortable

  • Une fois le travail terminé, la boîte peut être stockée dans un conteneur derrière un panneau 3U standard

  • Lavable au lave-vaisselle
Indication

Kit de récipients à commander séparément



Délai de livraison : 5 jours ouvrables

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

ABS

Couleur

Telegris 2, similaire à RAL 7046

Largeur

161,3 mm

Longueur

324,3 mm

Hauteur

120 mm

Poids du produit (par pièce)

466,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de récipients Pour boîte de stockage et de transport OrgaMove

CUP-SET-(F.DESK-ORGAMOVE)

Les récipients peuvent être facilement positionnés contre les barres latérales, pour créer une touche de couleur individuelle moderne