Boîtier de test Combi 12V
Boîtier de test combi 12 V
BOÎTIER DE TEST COMBI 12V
Register now and access more than 60,000 products
Protection contre les surcharges
La LED au centre du boîtier de test indique si le test peut être effectué ou s'il existe une surcharge
Tension de fonctionnement
12 V CC / 3 V CC
Contenu de la livraison
- Boîtier de test avec câble de 4,5 m et connecteur combiné
- Adaptateur court pour tester les connecteurs de remorque à 7 broches
- Pile bouton au lithium 3 V, CR 2032
- Livré dans une boîte de rangement pratique
Fiches de données de sécurité(X)
Egalement compatible avec les véhicules à bus CAN
Test des prises 7 broches et 13 broches sur le véhicule :
Le boîtier de test simule la remorque
Contrôle de fonctionnement :
Les LED (9(-) et 10(-)) doivent s'allumer
Le boîtier de test est équipé d'un câble de 4,5 m, ce qui signifie que le test peut être effectué par une seule personne
Test des connecteurs 7 broches et 13 broches sur la remorque :
Le boîtier de test simule le véhicule tracteur grâce à la pile (pile bouton 3 V)
Utiliser l'adaptateur fourni pour tester les connecteurs à 7 broches
Longueur de câble | 4,5 m |
Tension nominale min. | 3 V/DC |
Tension nominale max. | 12 V/DC |
Intensité max. | 0.2 mA |
Température de travail min. | 5 °C |
Température de travail max. | 40 °C |
Matière du boîtier | ABS |
ISO | 1724 |
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».