Boîtier pour appareil mur creux, forme plate

Prise appareil mur creux, type plat

Art. N° 0975030731

EAN 4099618959448

Prix affichés aux clients après connexion
Boîtier pour appareil mur creux, forme plate

Art. N° 0975030731

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Attache-câble intégré pour conducteurs NYM conformes DIN 60670/DIN 49073
  • Auto-blocage des gaines

  • Ouvertures de dérivation pour gaines annelées, conducteurs NYM et conducteurs basse tension
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Profondeur

35 mm

Diamètre de trou de fraisage

68mm

Convient pour épaisseur de panneau

5 - 25 mm

Variantes de raccordement

Câble NYM 3 x 1,5mm²

Nombre d'entrées pour câble

6 PCS

Nombre de connecteurs

10 PCS

Sans halogène

Non

Étanche à l'air d'après EnEV

Non

Faiblement inflammable

850°C

Indice de protection IP

IP 30

Matière

Polypropylène - PP

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Scie-cloche avec mèche à fraiser

SAW-HO-HOEDGECOUNTERSINK-D68MM

Pour l'installation de boîtiers pour paroi creuse