Bolt connection W-IP elevated
BLTCON-(W-IP)-M16
Ürün no. 5256100067
EAN 4099618248061
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 100 mm |
Genişlik (B) | 113 mm |
Yükseklik (H) | 90 mm |
Malzeme kalınlığı (t) | 6 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 65 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 14 mm |
Yüzey | Toplu sıcak daldırma galvanizli |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 913,000 g |
Diş uzunluğu (LR) | 35 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!