Bolt connection W-IP elevated
Bolt connection W-IP elevated
BRIDE W-IP FILETEE M10
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 100 mm |
Largeur (B) | 113 mm |
Hauteur (H) | 90 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 6 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 65 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 14 mm |
Finition | Galvanisé à chaud par lot |
Poids du produit (par pièce) | 913 g |
Longueur filetée (LR) | 35 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!