Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Bolzen- und Mattenschneider

Bolzenschneider Eco
BLZSHND-L750MM

Art.-Nr. 071506012

EAN 4045989706402

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bolzen- und Mattenschneider

Art.-Nr. 071506012

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • Zum Schneiden von Baustahlmatten

  • Schneidbacken nachstellbar

  • Backen und Griffe poliert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

750 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich

12 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel

12 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart

10 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht piano

10 mm

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

1-Komponenten-Kunststoff

Länge Zoll

30 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen