Bolzenschneider mit auswechselbaren Schneiden

Bolzenschneider mit auswechselbaren Schneiden
BLZSHND-L780MM-3-KT

Art.-Nr. 0714061780

EAN 4046777371123

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bolzenschneider mit auswechselbaren Schneiden

Art.-Nr. 0714061780
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
  • Mit auswechselbaren Dreikantschneiden aus Spezialstahl geschmiedet

  • Pulverbeschichtete Rohrschenkel
original Stubai
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für handelsüblichen Betonstahl III + VI nach DIN 488 Festigkeit ca. 550 N/mm² sowie Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von 1570 N/mm² (48 HRc)


Geeignet für Baustähle bis Ø 12 mm (160 kg/mm²) oder Federstahl bis Ø 10 mm ( 180 kg/mm²)

Länge

780 mm

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

Gummi

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzschneiden für den Bolzenschneider mit auswechselbaren Schneiden

ET-ERSATZSCHNEIDEN-BLZSHND-0714061780