Bordnetzverteiler

Bordnetzverteiler 230V
BDNETZVERT-F.SPNGWANDL-L222-H285-230V

Art.-Nr. 096380 807

EAN 4056807853185

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bordnetzverteiler

Art.-Nr. 096380 807
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
Für Spannungswandler
  • Drei RCD (FI) Schutzschalter 30 mA

  • Drei IP 54 Schutzkontaktsteckdosen

  • 1,5 m Gummianschlussleitung H07RN-F 3 x 1,5 mm² mit Stecker

  • Komplett montiert, bestückt und geprüft
Hinweis

Ohne Befestigungsmaterial

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

BONV01

Höhe

285 mm

Breite

225 mm

Tiefe

135 mm

Produktgewicht (per Stück)

3,010 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen