Bordure de plâtrage étanche Avec membrane/tissu
Bordure de plâtrage avec membrane/treillis
Register now and access more than 60,000 products
Bordures de plâtrage étanches en PVC haute qualité avec membrane intégrée pour une meilleure absorption des mouvements. Garantit des finitions plus soignées.
Propriétés étanches testées à 600 Pa, BG1 selon DIN 18542. Face extérieure perméable à la vapeur et certifiée résistante à la pluie battante. Face intérieure étanche à l'air et pare-vapeur. Face extérieure.
Absorption élevée des mouvements confirmée par les tests des composants réalisés par IfT Rosenheim.
Voir rapport de contrôle IfT Rosenheim n° 10-000417-PR05.
Impossible de confondre les bordures de plâtrage :
rouge pour les applications intérieures étanches à l'air et pare-vapeur, et vert pour les applications extérieures perméables à la vapeur.
Pied de plâtrage perforé spécial.
Un ancrage optimal et deux bords de lissage garantissent une finition rapide et homogène des bordures de plâtrage.
Masquage rapide et sûr.
Languette de protection déchirable avec ruban adhésif intégré pour application des films de protection en PE.
Instructions d'installation
- Nettoyer toute huile, graisse ou particule présente sur le substrat.
- Découper la bordure de plâtrage aux dimensions correctes.
- Ajuster les joints d'angle à l'onglet et les coller à l'aide d'un produit d'étanchéité (DBK Plus).
- Retirer le film de protection et appliquer l'adhésif sur la totalité de la bordure de plâtrage. Coller les joints à onglet à l'aide d'un produit d'étanchéité (DBK Plus).
- Ne pas traiter à une température ambiante ou de surface inférieure à +5 °C.
Fiches de données de sécurité(X)
Zones d'application
Pour une bordure impeccable entre les éléments de porte ou de fenêtre et la façade intérieure ou extérieure. À utiliser avec tous les systèmes de plâtrage classiques. Convient parfaitement aux travaux de rénovation.
Fonction
La membrane innovante permet une meilleure absorption des mouvements et améliore de façon significative l'apparence visuelle.
Matière du profil | PVC |
Largeur | 25 mm |
Longueur | 2,6 m |
Matière du maillage | Fibre de verre |
Type de tissu | Toile ITE |
Classe du matériau de construction | B1 |
Résistance aux UV | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!