Borne en aluminium avec base pour chaînes barrières
Borne ALU pour chaîne barrière
Art. N° 0899610104
EAN 4065233123847
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Convient également au marquage d'objets ou à l'aide à l'orientation
- Mobile, flexible et rapidement prête à l'emploi ; maintien sûr même sur les surfaces irrégulières grâce à une base concave robuste
- Facile à déplacer et à transporter grâce à l'encoche de maintien intégrée dans la base
- Adaptée à différentes tailles et matériaux de chaînes, par exemple les chaînes en acier
Fiches de données de sécurité(X)
- Entre autres, barrière pour événements, zones dangereuses, objets, etc.
- Poteaux noirs et jaunes, notamment pour les postes de travail liés à l'e-mobilité
![]() | |
Hauteur | 0,9 m |
Diamètre du montant | 52 mm |
Matière | Aluminium |
Couleur | Rouge/blanc |
Forme de socle | Angulaire |
Longueur de la plaque de base x largeur de la plaque de base | 40 x 40 cm |
Poids du socle | 12 kg |
Poids du produit (par pièce) | 12,400 kg |
Matière du socle | Granulés en plastique recyclé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!