Bornes de pince crocodile
Pince crocodile, isolée
Art. N° 071553 403
EAN 4046777919172
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Isolant : PVC
- Contact : acier nickelé
- Douille de sécurité dans le corps isolant avec filetage femelle
- Plage de température min./max. : -10 à +55 °C
- Contenu de la livraison : Une pince rouge et une pince noire
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Rouge, Noir |
Courant nominal max. | 5 A |
Tension nominale max. | 600 V |
Classe de protection contre la surtension | CAT II |
Epaisseur de serrage max. | 8 mm |
Nombre de pièces de l'assortiment | 2 PCS |