Borsa portautensili M-CUBE
Borsa M-CUBE portautensili elettrici
BORSA-PORTAUTENS-(M-CUBE)-420X275X330MM
Cod. art. 0715930247
EAN 4099618397066
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- 1 tasca esterna con zip per documenti
- 1 tasca esterna con chiusura a strappo
- 1 tasca esterna con elastico
- 1 tasca interna per la batteria ricaricabile
- 1 tasca interna per caricabatterie
- Interno ordinato grazie alle numerose tasche e fasce elastiche
- Tracolla imbottita e regolabile in lunghezza
- In poliestere di alta qualità (1680 denier)
Gli utensili illustrati non sono inclusi nella fornitura.
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna) | 420 x 275 x 330 mm |
Materiale | PES - Poliestere |
Colore | Nero, Grigio |
Capacità di carico max | 10 kg |
Peso prodotto (per pezzo) | 1920,000 g |