Borsa portautensili con bordi in alluminio

Borsa portautensili con bordi in alluminio
BORSA-PORTAUTENSILI-BORDI-ALLUMINIO

Cod. art. 0715930232

EAN 4046777992090

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Borsa portautensili con bordi in alluminio

Cod. art. 0715930232
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
I robusti bordi in alluminio proteggono la borsa da eventuali danni
  • Vano principale molto spazioso per utensili e macchine

  • Tasche multiple in poliestere

  • Diverse cinghie elastiche sulla parte interna per utensili

  • Maniglia di trasporto comoda con rivestimento in gomma

  • Cinghia elastica all'esterno per penne o piccoli cacciaviti

  • La cinghia a tracolla può essere facilmente rimossa e utilizzata come cintura portautensili.
Indicazione

Gli utensili illustrati non sono inclusi.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Edilizia, installazione, manutenzione, industria, tempo libero, ecc.

Lunghezza x larghezza x altezza

440 x 230 x 340 mm

Materiale

PES - Poliestere

Colore

Nero, Grigio

Capacità di carico max

15 kg

Peso prodotto (per pezzo)

2960,000 g

Lunghezza min/max tracolla

850-1400 mm

Lunghezza min tracolla

850 mm

Lunghezza max tracolla

1400 mm