Boru kelepçesi, Multifix

BORU KELEPÇE-EPDM-SİYAH-B12MM-D8MM

Ürün no. 05428 12

EAN 4011231449946

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Boru kelepçesi, Multifix

Ürün no. 05428 12

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Kauçuk profilli boru kelepçesi

Güçlendirilmiş kayışlar


Kayışların aşırı mekanik gerilim altında yıpranmasını önleyen destek pulları



Kauçuk profil


  • Titreşim koruması

  • Su girişine karşı koruma

  • Ses emici


Aşağıdakilere karşı dirençlidir:


  • Aşınma (iyi)

  • Hava koşullarına dayanıklılık (çok iyi)

  • Ozon (çok iyi)

  • Eskime (çok iyi)

  • Işık (iyi)

  • Alkol (iyi)

  • Asitler (iyi)

  • Alkali çözeltiler (iyi)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Boruları, kabloları, kablo demetlerini, koruyucu boruları, hortumları ve motor takozlarında, kaportada, farlarda, takımlarda, makinelerde vb. diğer hatların sıkıştırılması ve bağlanması için.

Genişlik (B)

12 mm

Nominal çap (D)

8 mm

Flanş deliği (d1)

M5

Borunun merkezinden deliğin merkezine olan mesafe (S)

12 mm

Standartlar

DIN 3016

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Kauçuk profil malzemesi

EPDM

Kauçuk profil rengi

Siyah

Shore A sertliği

70 +/- 5

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 120 °C

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
İzolasyonlu boru kelepçesi ürün gamı Sysko

PIP-/FASTCLMP-SYSKO-MULTIFIX-118PCS