Boru kelepçesi TIPP Smartlock M8/M10, akıllı kilit

PIPCLMP-(SMARTLOCCK)-3/4IN-(26-30)

Ürün no. 0543059030

EAN 4058794763812

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Boru kelepçesi TIPP Smartlock M8/M10, akıllı kilit

Ürün no. 0543059030

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 120 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. kavrama aralığı (ØD)

26-30 mm

Bağlantı dişi (G)

M8 x M10

Metal-bant genişliği (BM)

20 mm

İzin verilen yük

800 N

Metal kayış kalınlığı (tM)

1,5 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 120 °C

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler