Boru kelepçesi TIPP Smartlock, akıllı kilit
Boru kelepçesi TIPP Smartlock, akıllı kilit
Ürün no. 0543058115
EAN 4058794672862
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. kavrama aralığı (ØD) | 108-115 mm |
Bağlantı dişi (G) | M8 x M10 |
Metal-bant genişliği (BM) | 23 mm |
İzin verilen yük | 1,8 kN |
Metal kayış kalınlığı (tM) | 2,0 mm |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 120 °C |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ağırlık | 202 g |
Kauçuk profil malzemesi | EPDM |
Silikon içermez | Evet |
Halojen içermez | Evet |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!