Boru manşonu, 4 kablo
Boru manşonu, 4 kablo
Ürün no. 0544020010
EAN 4056807522210
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uygun olduğu boru çapı: | 2x 6 – 32 mm, 2x 6 -25 mm |
Karot makinası ile delinmiş delikler/boru hatları oluşturma için uygun | 100 mm |
Maks. basınç | 1 bar |
Profil malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Vida malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Kauçuk profil malzemesi | EPDM |
Genişlik | 50 mm |
Contalama genişliği | 40 mm |
Çap | 100 mm |
Shore A sertliği | 45 |