Boru pensesi DIN ISO 8976

PAPAĞAN PENSE-DIN/ISO8976-150MM

Ürün no. 071502 330

EAN 4045727601037

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Boru pensesi DIN ISO 8976

Ürün no. 071502 330
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
Düğmeye basılarak ayarlanan kendiliğinden sıkıştıran boru pensesi
  • Kaymaya karşı dirençli, plastik kaplamalı tutma sapı

  • Sertleştirilmiş krom vanadyum çeliği

  • İndüksiyonla sertleştirilmiş, cilalı dişler

  • Sıkma koruması, ezilme kaynaklı yaralanmaları önler

  • Kutu mafsalı

  • Doğrudan iş parçası üzerinde hızlı ve hassas, tek elle ince ayar

  • İstenmeyen ayarlar olmaz

  • Borular ve somunlarda kendi kendine sabitleme

  • İş parçasında kayma olmaz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Borular, somunlar

Uzunluk (inç) (L)

6 in

Uzunluk (L)

150 mm

Min./maks. kavrama aralığı

10-30 mm

Ayarlı çene uzunluğu (E)

27 mm

Sıkıştırma çenesi genişliği (B)

12 mm

Çene kalınlığı (C)

11,5 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

ISO

8976

Tutma kolu malzemesi

Plastik

Yüzey

Düz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler