Boru pensesi DIN ISO 8976
WTRPMPPLRS-COBRA-400MM
Ürün no. 071502 34
EAN 4011231724944
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Kaymaya karşı dirençli, plastik kaplamalı tutma sapı
- Sertleştirilmiş krom vanadyum çeliği
- İndüksiyonla sertleştirilmiş, cilalı dişler
- Sıkma koruması, ezilme kaynaklı yaralanmaları önler
- Kutu mafsalı
- Doğrudan iş parçası üzerinde hızlı ve hassas, tek elle ince ayar
- İstenmeyen ayarlar olmaz
- Borular ve somunlarda kendi kendine sabitleme
- İş parçasında kayma olmaz
Veri sayfaları(X)
Borular, somunlar
![]() | |
Uzunluk (inç) (L) | 16 in |
Uzunluk (L) | 400 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 10-95 mm |
Ayarlı çene uzunluğu (E) | 56 mm |
Sıkıştırma çenesi genişliği (B) | 25 mm |
Çene kalınlığı (C) | 18 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
ISO | 8976 |
Tutma kolu malzemesi | Plastik |
Yüzey | Düz |