Boru sabitleyici ALL-IN-ONE
Üniversal sızdırmazlık maddesi, ALL-IN-ONE
DOS ANAEROBİK SABİTLEYİCİ SIZDIRMAZ-50G
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
ALL IN ONE; Cıvata Sabitleyici veya Boru Sabitleyici olarak kullanılabildiği gibi, Sıvı Conta veya Rulman Sabitleyici olarak da kullanılabilir.
Özellikler
- El aletleriyle sökülebilir
- Pas ve korozyonu önler
- 150°C'ye kadar ısıya dayanıklı
- Paslanmaz çelik ve birçok kaplamalı bağlantı elemanları dahil olmak üzere çeşitli metallerde eşit kürleşme için tasarlanmıştır
- Solventlere karşı yüksek direnç
Cıvata sabitleyici olarak kullanıldığındaki avantajları
- İstenmeyen hareketleri, gevşemeyi ve sızıntıları önler
- Cıvatalar, somunlar, kalibrasyon cıvataları, ölçüm cihazları, sayaçlar ve M80 ölçüsüne kadar bağlantı elemanları için uygundur
- Titreşime karşı dayanıklı
- Parça yüzeyinin hasar görmesini önler
Boru sabitleyici olarak kullanıldığındaki avantajları
- Büzülmez ve sistemleri bloke etmez
- Conta, titreşime ve darbe yüklerine dayanır
- Çeşitli gaz ve sıvılara karşı sızdırmazlık sağlar
- İçme suyu ve gaz tesisatlarında kullanım onayı vardır
- Korozyonu ve gevşemeyi önler
- 3 inçe kadar dişli boru bağlantıları için sızdırmazlık sağlar ve 150°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır
Sıvı conta olarak kullanıldığındaki avantajları
- Geleneksel contaların yerini alır; stok maliyetini azaltır
- 0,5 mm'ye kadar tüm boşlukları doldurur
- Büzüşme yapmaz
- Tam kürleşmeden sonra yüksek basınca dayanır
Rulman sabitleyici olarak kullanıldığındaki avantajları
- Daha büyük tolerans değerleriyle çalışma imkanı sunduğundan pahalı mekanik işlemleri azaltır veya ortadan kaldırır
- Özel yüzey işleme gereksinimlerini ortadan kaldırır
- Yıpranma ve korozyon direnci sayesinde malzemelerin ömrünü uzatır
- Boşlukları tamamen doldurur ve tam malzeme teması sağlar
ALL IN ONE, aşağıdaki gereksinimleri karşılar
- NSF Kategori FDA P1: Gıdayla direkt temasın olmadığı alanlarda kullanılabilir
- İçme suyu sistemlerinde kullanım için ANSI Standardı 61
- Gaz tesisatı uygulamaları için DVGW sertifikası (DIN EN 751-1)
- KTW onayı (içme suyuyla temas eden plastikler)
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Dimetakrilik asit ester |
Renk | Sarı floresan |
Yoğunluk | 1,05 g/cm³ |
Min./maks. akışkanlık 1 | 55000-80000 mPas |
Maks. boşluk doldurma yeteneği | 0,50 mm |
Min. parlama noktası | 100 °C |
Min./maks. ilk dayanım | 15-30 dak |
Min./maks. son dayanım | 3 h-6 h |
Min./maks. fonksiyonel dayanım | 1-3 h |
Min./maks. gevşetme torku | 10-20 Nm |
Min./maks. işlem sıcaklığı | -55 - 150 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 18 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 18 Ay / -5°C - 35°C arasında |