Bottes de sécurité Grado, S3
Bottes sécurité, S3, SYMPATEX Grado
Art. N° M022053042
EAN 4250241910385
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Protection en acier sur le dessus et semelle intercalaire en acier
Cuir de veau à séchage rapide, doublure en tissu
Semelle intercalaire en PU pour amortir les chocs
Semelle extérieure en caoutchouc résistant à la chaleur et à l'abrasion avec haute adhérence
Les semelles HRO peuvent supporter des températures allant jusqu'à 300 °C pendant 60 secondes sans fondre.
Poids en taille 42 : environ 900 g/botte
SYMPATEX® est une marque déposée de Sympatex Technologies GmbH, en Allemagne
Fiches de données de sécurité(X)
Recommandées pour :
- L'aménagement paysager et le jardinage
- Les chantiers de construction
- L'industrie générale
- Les travaux agricoles et forestiers
- L'ingénierie civile
- Menuiseries et charpentes
Convient pour :
- L'électricité (tensions jusqu'à < 1 000 V)
- Le chauffage et la ventilation
- L'entreposage et la logistique
- Les constructions en acier et en métal léger
- La construction de routes
- La pose de cloisons sèches
Couleur | Noir |
Taille | 42 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Cuir de vachette |
Catégorie de sécurité | S3 |
Normes | ISO 20345 |
Largeur de pied | 10,5 (taille standard des chaussures de sécurité) |
Taille de chaussure UK | 8 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!