Bouche d’aération au sol Plastique

Ventilateur de plancher en plastique
AERATEUR SOL ROND TAILLE PETITE-BLPA85
ORSYMOBIL

Art. N° 096399 400
EAN 4065746369336

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Requis lors du transport de bouteilles de gaz
  • système click en 2 parties

  • Matériel de fixation inclus
Indication

Ne convient pas pour le VW T5. Respecter les dispositions relatives au transport de bouteilles de gaz dans les véhicules fermés stipulées dans la réglementation de la DVS (Fédération Allemande de Soudage), brochure d’information 0211 et dans la directive Santé et sécurité 590.


Il doit y avoir au moins deux éléments d'aération dans l'espace de chargement, un au plancher et un au niveau du plafond.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour que l'espace de chargement soit bien ventilé, les bouches d'aération doivent être disposées en diagonale, dans la mesure du possible. Une section transversale d'au moins 100 cm2 doit rester dégagée autour de chaque bouche d'aération. En cas de transport de bouteilles de gaz comprimé, vérifier que les bouches d'aération ne sont pas obstruées. L'espace de chargement doit être isolé de la cabine du conducteur.

Largeur

120 mm

Hauteur

85 mm

Profondeur

120 mm

Poids du produit (par pièce)

0,150 kg

Matière

Plastique

Couleur

Noir