Bouchon carré GPN 260 Q
Bouchon à enfoncer GPN 260 Q
BOUCHON-CARRE-LAME-GPN260-Q-1001005-NOIR
Art. N° 0598261005
EAN 4052712457784
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
La zone renforcée de la tête peut résister à des charges accrues et les nervures assurent une fixation solide sur le tuyau.
Les bouchons carrés présentent une surface de tête grainée et un chanfrein latéral, créant une apparence de haute qualité.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur de profil (A) | 100 mm |
Largeur de profilé (F) | 100 mm |
Convient pour épaisseur de tuyau (T) | 5mm |
Hauteur (M) | 22 mm |
Profondeur d'insertion (H) | 17 mm |
Diamètre d'arbre min./max. (B/C) | 87-92 mm |
Autre norme | GPN 260 |
Matière | Polyéthylène faible densité linéaire |
Couleur | Noir |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 70 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 90 °C |