Bouchon d'ancrage
Clou de cheville d'ancrage
INSTEEK-PLUGNAGEL 10X10X2,5X40 MM
Register now and access more than 60,000 products
- Convient pour le béton, la brique calcaire pleine, le béton léger, la brique de laitier pleine et la pierre naturelle
- Valeurs d'extraction élevées (jusqu'à 40 kg)
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 40 mm |
Largeur de tête | 14 mm |
Longueur de tête | 10 mm |
Diamètre de perçage | 6 mm |
Poids de charge max. | 40 kg |
Résistance thermique min./max. | -20 jusqu'à 85 °C |
Matière | Polyamide - PA |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Couleur | Gris clair RAL 7035 |