Bouchon d'étanchéité GPN 735

Bouchon à vis GPN 735, filetage gaz
BOUCHON-ETANCHEITE-GPN735-JAUNE-G1 1/4ZO

Art. N° 0598735114

EAN 4049557280943

Prix affichés aux clients après connexion
Bouchon d'étanchéité GPN 735

Art. N° 0598735114

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Pour filetage gaz

Protection standard :


Pour boucher les trous de perçage selon DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.


Effet d'étanchéité :


Une lèvre d'étanchéité sur le pourtour (sans rupture de forme) empêche la pénétration et la fuite de liquides dans la limite de certains seuils.


Robuste :


Fabrication en polyamide de haute qualité résistante aux chocs.


Informations complémentaires :


Assemblage à l'aide d'un tournevis ou d'une clé. Particulièrement adapté aux processus de nettoyage, d'essai, de peinture ou aux transports.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

G1-1/4

Diamètre extérieur (d2)

50,4 mm

Hauteur (h1)

22,5 mm

Profondeur d'insertion (h2)

11,5 mm

Surplat (s1)

24mm

Autre norme

GPN 735

Matière

Polyamide - PA

Couleur

Jaune

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 90 °C

Résistance thermique à court terme max.

150 °C